- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯 アダプターのおすすめ人気ランキング
蛍光灯 アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新186件の「蛍光灯 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 取り付け アダプタ」、「シーリングライト 取り付け アダプター」、「蛍光 灯 コンセント 変換」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)125定格電流(A)6
色ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
1個
¥769税込¥846
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥799税込¥879
当日出荷
1個
¥239税込¥263
当日出荷
定格電圧(V)125仕様送り端子付色ミルキーホワイト定格電流(A)6
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
1個
¥839税込¥923
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
1個
¥138税込¥152
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
極数2定格6A 125V仕様商パック
1個
¥479税込¥527
当日出荷
定格電圧(V)125タイプ送り端子付定格6A 125V耐熱温度(℃)130
ボディ
定格電圧(V)125定格電流(A)6
1セット(10個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,137税込¥1,251
当日出荷
色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式